LOVEJOY 68514436369 Cuplaj de arbore, dimensiunea 6, fontă | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA

LOVEJOY 68514436369 Cuplaj arbore, dimensiune 6, fontă

Articol: AK3ZZP Model: 68514436369Ref. cruce: 36369 / 6B X QD-JA
€98.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Aproximativ. plictisit1.19 "
Tip alezajM-am plictisit de a accepta bucșa JA QD
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului6B
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.78 "
Dimensiunea L11.53 "
Dimensiunea L21"
Dimensiunea P0.44 "
Putere nominală la 100 RPM0.7hp
Putere nominală la 1200 RPM8.6hp
Putere nominală la 1800 RPM12.9hp
Putere nominală la 3600 RPM25.7hp
Hub Dia.2"
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Viteză6000 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)450 In.Lbs.
În afara Dia.4"
Rigiditate la torsiune1718 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Aproximativ. plictisitTip alezajMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.Rigiditate la torsiuneDimensiunea cuplajuluiPreț
LOVEJOY 68514436371 Cuplaj de arbore, alezaj 1.19 inch, fontă | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "M-am plictisit de a accepta bucșa JA QD5250 rpm725 In.Lbs.4.625 "2769 in.lbs./rad7B€93.79
RFQ
LOVEJOY 68514436373 Cuplaj de arbore, alezaj 1.63 inchi, fontă | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH 685144363732.69 "1.63 "M-am plictisit să accept Bucșa SH QD4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 in.lbs./rad8B€106.60
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Cuplaj de arbore, alezaj 1.94 inchi, fontă | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "M-am plictisit de a accepta bucșa SD QD3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 in.lbs./rad9B€132.19
RFQ
LOVEJOY 68514435421 Cuplaj de arbore, dimensiunea 10, fontă | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "M-am plictisit să accept Bucșa SK QD3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 in.lbs./rad10B€179.07
RFQ
LOVEJOY 68514435432 Cuplaj de arbore, dimensiunea 11, fontă | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "M-am plictisit de a accepta bucșa SF QD3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 in.lbs./rad11B€255.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436369 Cuplaj arbore, dimensiune 6, fontă
€98.01 /unitate