LOVEJOY 68514435441 Sleeve Coupling Flange, S-Flex Flange, Size 13, 2.00 Inch Bore, Cast Iron | AN9DAU 35441 / 13S X 2

LOVEJOY 68514435441 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 13, orificiu de 2.00 inchi, fontă

Element: AN9DAU Model: 68514435441Crucea Ref: 35441 / 13S X 2
€483.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Dimensiunea canalului2"
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului13S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.97 "
Dimensiune HD6.75 "
Dimensiunea L4.38 "
Dimensiunea P1.31 "
Dimensiune SL0.81 "
Putere nominală la 100 RPM18hp
Putere nominală la 1200 RPM216hp
Putere nominală la 1800 RPM324hp
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Plictisit4.5 "
Max. Viteză2400 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)11350 In.Lbs.
În afara Dia.11.75 "
Fir5 / 8-11
Rigiditate la torsiune43350 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514435441 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 13, orificiu de 2.00 inchi, fontă
€483.98 /unitate