LOVEJOY 68514436105 Shaft Coupling Flange, Bore 1-1/2 Inch, Cast Iron | AK3ZMU 36105 / 6S X 1-1/2

LOVEJOY 68514436105 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/2 inch, fontă

Element: AK3ZMU Model: 68514436105Crucea Ref: 36105 / 6S X 1-1 / 2
€67.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Dimensiunea canalului1 1 / 2 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului6S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.78 "
Dimensiune HD2.5 "
Dimensiunea L1.64 "
Dimensiunea P0.53 "
Dimensiune SL0.29 "
Putere nominală la 100 RPM0.7hp
Putere nominală la 1200 RPM8.6hp
Putere nominală la 1800 RPM12.9hp
Putere nominală la 3600 RPM25.7hp
Dimensiunea cheii3/8 x 1/8 "
MaterialFontă
Max. Plictisit1.438 "
Max. Viteză6000 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)450 In.Lbs.
În afara Dia.4"
Fir5 / 16-18
Rigiditate la torsiune1718 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514436068 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.625 inchi, fontă | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.75 inchi, fontă | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.875 inchi, fontă | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1 inch, fontă | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/8 inch, fontă | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-3/16 inch, fontă | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/4 inch, fontă | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436105 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/2 inch, fontă
€67.06 /unitate