LOVEJOY 68514437912 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L110, OD 3.32 inchi | AK4BRC 37912 / L110 HUB 14T 12/24DP W/LLOC

LOVEJOY 68514437912 Butuc de cuplare cu fălci, L110 Dimensiune cuplaj, 3.32 inch OD

Articol: AK4BRC Model: 68514437912Cruce Ref: 37912 / L110 HUB 14T 12 / 24DP W / L'LOC
€208.19 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
Tip alezajAlezajul splinei
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL110
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.88 "
Dimensiune SL0.75 "
Dimensiunea T3 / 8-16
Lungimea butucului2.56 "
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore1.68 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.625 "
Min. Plictisit0.625 "
În afara Dia.3.32 "
Lungime totală4.22 "
Dimensiunea splinei14T 12/24 DP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.3/8 "-16
Fire per inch3/8 "-16

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514438571 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L099, OD 2.54 inchi | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Fier sinterizat0.437 "€160.49
LOVEJOY 68514438569 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L090, OD 2.11 inchi | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Fier sinterizat0.25 "€125.61
LOVEJOY 68514437929 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, OD 4.5 inchi | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Fier sinterizat0.75 "€334.57
LOVEJOY 68514437916 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L110, OD 3.32 inchi | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Fier sinterizat0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514437909 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L110, OD 3.32 inchi | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Fier sinterizat0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514455195 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L100, OD 2.54 inchi | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Fier sinterizat0.437 "€69.09
LOVEJOY 68514437905 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L100, OD 2.54 inchi | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Fier sinterizat0.437 "€191.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514437912 Butuc de cuplare cu fălci, L110 Dimensiune cuplaj, 3.32 inch OD
€208.19 /unitate