LOVEJOY 68514438149 Butuc de cuplare Rrs095, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8

Articol: AK7KTD Model: 68514438149Crucea Ref: 38149
€40.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip RRS
# de fălci3
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajPlictisit
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiRRS095
Tip cuplajRRS
Dimensiunea CD2.5 "
Dimensiunea CL0.09 "
Dimensiune SL0.43 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.09 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.31hp
Putere nominală la 1200 RPM3.72hp
Putere nominală la 1800 RPM5.5hp
Putere nominală la 3600 RPM11.16 CP
Lungimea butucului1.43 "
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lățimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1"
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.125 "
Max. Viteză3600 RPM
Min. Plictisit0.437 "
Cuplu nominal194 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.2.11 "
Putere nominală la 1,200 rpm3.72 CP
Putere nominală la 1,800 rpm5.5 CP
Putere nominală la 100 rpm0.31 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialLungimea butuculuiPreț
LOVEJOY 68514445279 Butuc de cuplare Rrs190, Dimensiune alezaj de 1-7/8 inch, canal de cheie 1/2 x 1/4 inch | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Fier sinterizat2.82 "€236.72
LOVEJOY 68514451672 Butuc de cuplare Rrs090, Dimensiune alezaj 1 inch, 1/4 x 1/8 inch canal cheie | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Fier sinterizat1.24 "€33.80
LOVEJOY 68514441228 Butuc de cuplare Rrs090, Dimensiune alezaj de 7/8 inch, 3/16 x 3/32 canal de cheie | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Fier sinterizat1.24 "€21.63
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Butuc de cuplare Rrs100, Dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Butuc de cuplare Rrs095, Dimensiune alezaj de 1-1/8 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Fier sinterizat1.43 "€33.14
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Butuc de cuplare Rrs100, Dimensiune alezaj de 3/4 inch, 3/16 x 3/32 canal de cheie | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Butuc de cuplare Rrs095, Dimensiunea alezajului de 3/4 inch, 3/16 x 3/32 canal de cheie | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Fier sinterizat1.43 "€33.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514438149 Butuc de cuplare Rrs095, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8
€40.10 /unitate