LOVEJOY 68514439267 Butuc de cuplare, Traingular, Alezaj 0.75 inch, Fier | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY 68514439267 Butuc de cuplare, traingular, alezaj 0.75 inchi, fier

Articol: AL4LTR Model: 68514439267Cruce Ref: 39267/60 DLT HUB 3/4 N / KW
€548.60 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDelta Hub
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Tip cuplajFlex-Link
Dimensiunea BC3.88 "
Dimensiune HD4.5 "
Dimensiunea P2.623 - 2.625 "
Dimensiunea Q0.12 "
Dimensiunea TH (capac axial / robinet cu șurub)3 / 8-16 x 0.88
Putere nominală la 100 RPM6.5hp
Putere nominală la 1150 RPM75hp
Putere nominală la 1750 RPM114hp
Stil HubDeltă
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore2.03 "
MaterialFier ductil
Max. Plictisit2.5 "
Max. Cuplu continuu4100 In.Lbs.
Min. Plictisit0.75 "
Cuplu maxim de suprasarcină6150 In.Lbs.
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)228 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)57 CP
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)3 / 8-16
Mărimea60

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiMaterialLungime prin BoreDimensiunea BCDimensiune HDDimensiunea PDimensiunea QPreț
LOVEJOY 68514439265 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 7/16 inch, fontă ductilă | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW 685144392657 / 16 "Fără cheieFier ductil1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514439267 Butuc de cuplare, traingular, alezaj 0.75 inchi, fier
€548.60 /unitate