LOVEJOY 68514439265 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 7/16 inch, fontă ductilă | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514439265 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 7/16 inch, fontă ductilă

Element: AK4ALJ Model: 68514439265Cruce Ref: 39265/40 DLT HUB 7/16 N / KW
€268.21 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDelta Hub
Dimensiunea canalului7 / 16 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Tip cuplajFlex-Link
Dimensiunea BC2.12 "
Dimensiune HD2.56 "
Dimensiunea P1.498 - 1.5 "
Dimensiunea Q0.09 "
Dimensiunea TH (capac axial / robinet cu șurub)1 / 4-20 x 0.62
Putere nominală la 100 RPM1.2hp
Putere nominală la 1150 RPM13.8hp
Putere nominală la 1750 RPM21hp
Stil HubDeltă
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.34 "
MaterialFier ductil
Max. Plictisit1.375 "
Max. Cuplu continuu750 In.Lbs.
Min. Plictisit0.438 "
Cuplu maxim de suprasarcină1125 In.Lbs.
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)42 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)10.5 CP
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
Mărimea40

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiMaterialLungime prin BoreDimensiunea BCDimensiune HDDimensiunea PDimensiunea QPreț
LOVEJOY 68514439267 Butuc de cuplare, Traingular, Alezaj 0.75 inch, Fier | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW 685144392673 / 4 "Fără cheieFier ductil2.03 "3.88 "4.5 "2.623 - 2.625 "0.12 "€453.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514439265 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 7/16 inch, fontă ductilă
€268.21 /unitate