Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514441335 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj L110, alezaj 38 mm, OD 84.33 mm | AA9FTZ 41335

LOVEJOY 68514441335 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L110, orificiu 38 mm, OD 84.33 mm

În stoc
Articol: AA9FTZ Model: 68514441335Crucea Ref: 41335
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
€93.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului38mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL110
Tip cuplajL
Dimensiunea G22.35mm
Dimensiune SL19.05mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM1.26hp
Putere nominală la 1200 RPM15.12hp
Putere nominală la 1800 RPM23hp
Putere nominală la 3600 RPM45.36 CP
Lungimea butucului65.02mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii10 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lățimea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore42.67mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit42mm
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit16mm
Cuplu nominal89.5 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.84.33mm
Lungime totală107.19mm
Putere nominală la 1,200 rpm15.12 CP
Putere nominală la 1,800 rpm23 CP
Putere nominală la 100 rpm1.26 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.206
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplajele Lovejoy L110 constau din trei componente individuale, două Butuci de falci L110 și păianjen / insert din aceeași serie.
    • Aceste cuplaje sunt folosite pentru a lega doi arbori pentru a transfera puterea de rotație sau cuplul de la un arbore la altul în diverse aplicații industriale de transmisie a puterii, cum ar fi transportoare și scări rulante.
    • Butucul de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514441335 poate fi utilizat cu paianjeni cu centru deschis/solid din bronz, cauciuc Hytrel, SOX (NBR) sau uretan pentru reglarea dezalinierii unghiulare și paralele a arborelui, precum și pentru a rezista la deteriorarea uleiului/umidității.
    • Acest butuc de cuplare cu fălci drepte este fabricat din fier sinterizat care poate funcționa la un cuplu nominal de 89.5 Nm și viteză de până la 5000 RPM.
    • Are un design de siguranță care se interconectează și facilitează o funcționare continuă chiar dacă păianjenul elastomeric se defectează.
    • Vine cu o canelură pentru a preveni alunecarea, vibrațiile și jocul arborilor.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€13.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441335 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L110, orificiu 38 mm, OD 84.33 mm
€93.27 /unitate