LOVEJOY 68514445305 Butuc de cuplare, Dimensiune de cuplare RRSC225, Dimensiune alezaj de 1 inch, Dimensiune canal cheie de 1/4 x 1/8 inch

Articol: CJ8PCU Model: 68514445305

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiRRSC225
Tip cuplajRRSC
Dimensiunea CD5.620 "
Dimensiunea CL0.120 "
Dimensiune SL10 "
Lungimea butucului3.060 "
Stil Hub4
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lățimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore2.180 "
MaterialFontă
Max. Plictisit2.625 "
Min. Plictisit0.750 "
În afara Dia.5"
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13
Volum76.50000 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0995

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialLungimea butuculuiPreț
LOVEJOY 68514445279 Butuc de cuplare Rrs190, Dimensiune alezaj de 1-7/8 inch, canal de cheie 1/2 x 1/4 inch | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Fier sinterizat2.82 "€236.72
LOVEJOY 68514451672 Butuc de cuplare Rrs090, Dimensiune alezaj 1 inch, 1/4 x 1/8 inch canal cheie | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Fier sinterizat1.24 "€33.80
LOVEJOY 68514441228 Butuc de cuplare Rrs090, Dimensiune alezaj de 7/8 inch, 3/16 x 3/32 canal de cheie | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Fier sinterizat1.24 "€21.63
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Butuc de cuplare Rrs100, Dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Butuc de cuplare Rrs095, Dimensiune alezaj de 1-1/8 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Fier sinterizat1.43 "€33.14
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Butuc de cuplare Rrs100, Dimensiune alezaj de 3/4 inch, 3/16 x 3/32 canal de cheie | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Butuc de cuplare Rrs095, Dimensiunea alezajului de 3/4 inch, 3/16 x 3/32 canal de cheie | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Fier sinterizat1.43 "€33.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445305 Butuc de cuplare, Dimensiune de cuplare RRSC225, Dimensiune alezaj de 1 inch, Dimensiune canal cheie de 1/4 x 1/8 inch