LOVEJOY 68514449452 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AL4FTG D-4B

LOVEJOY 68514449452 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel

Articol: AL4FTG Model: 68514449452Ref. cruce: D-4B
€99.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.88 "
Dimensiunea canalului3 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune3 / 8 "x 3 / 8"
Inchi cubici1.5075 cu. În
Tip articulațieD Tip
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Dimensiunea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Lățimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.34 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.44 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.75 "
Lungime totală2.68 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD4B
Cuplul de rupere statică768 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum1.5075 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514444055 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 in-lbs.Oţel-€177.38
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "și 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 in-lbs.Oţel-€286.86
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 in-lbs.Oţel10-24€130.40
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Articulație universală, lungime 7 inchi, oțel | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 in-lbs.Oţel3 / 8-16€659.19
RFQ
LOVEJOY 68514444126 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AL4FTH D-6B 685144441261 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€114.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514449452 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel
€99.00 /unitate