LOVEJOY 68514454549 Butuc de tip C C2955, dimensiunea alezajului de 2-5/8 inchi, canal de cheie 5/8 x 5/16 inch | AJ2XNR

LOVEJOY 68514454549 Butuc de tip C C2955, dimensiunea alezajului de 2-5/8 inch, canal de cheie de 5/8 x 5/16 inch

În stoc
Articol: AJ2XNR Model: 68514454549

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€858.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip C
# de fălci5
Dimensiunea canalului2 5 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiC2955
Tip cuplajC
Dimensiunea CD9.62 "
Dimensiunea CL0.12 "
Dimensiunea G1.88 "
Dimensiune HD7.12 "
Dimensiune SL2.12 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.12 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM30hp
Putere nominală la 1200 RPM360hp
Putere nominală la 1800 RPM540hp
Lungimea butucului6.13 "
Stil Hub3
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 / 8 "x 5 / 16"
Dimensiunea cheii5 / 8 "x 5 / 16"
Lățimea cheii5 / 8 "x 5 / 16"
Lungime prin Bore4.25 "
MaterialFontă
Max. Plictisit4"
Max. Viteză2300 rpm
Min. Plictisit1.75 "
Moment de inerție WR2932 lbs.in.mp.
Cuplu nominal18900 in-lbs.
Număr de fălci5
În afara Dia.9.12 "
Putere nominală la 1,200 rpm360 CP
Putere nominală la 1,800 rpm540 CP
Putere nominală la 100 rpm30 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 8-11
Filet Dia.5/8 "-11
Fire per inch5/8 "-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiFirLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialPreț
LOVEJOY 68514444014 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului de 2-3/8 inchi, canal de cheie 5/8 x 5/16 inch | AJ2XBH 68514444014C2802 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"1 / 2-133.12 "7.5 "-Fontă€444.51
LOVEJOY 68514426052 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului de 1-3/8 inch, canal de cheie 5/16 x 5/32 inch | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Fontă€416.39
LOVEJOY 68514444545 Butuc de tip C C2955, dimensiunea alezajului de 3-1/2 inchi, canal de cheie de 7/8 x 7/16 inch | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Fontă€857.16
LOVEJOY 68514426036 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului de 1-1/8 inch, canal cheie de 1/4 x 1/8 inch | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Fontă€265.44
RFQ
LOVEJOY 68514426040 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie 3/8 x 3/16 inch | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Fontă€273.28
RFQ
LOVEJOY 68514426045 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului de 2-1/8 inchi, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Fontă€287.14
RFQ
LOVEJOY 68514426042 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului de 1-3/4 inch, canal de cheie 3/8 x 3/16 inch | AK7KPQ 26042 68514426042C2261 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Fontă€267.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514454549 Butuc de tip C C2955, dimensiunea alezajului de 2-5/8 inch, canal de cheie de 5/8 x 5/16 inch
€858.86 /unitate