LOVEJOY 68514455772 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC285, Dimensiune alezaj de 1 1/4 inch

Articol: CM7YZD Model: 68514455772

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Dimensiunea canalului1 1 / 4 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiRRC285
Tip cuplajCRR
Dimensiunea CD8.880 "
Dimensiune HD6.5 "
Dimensiune SL10 "
Stil Hub4
Tip hubButuc distanțier
Lungime prin Bore2.870 "
MaterialFontă
Max. Plictisit4.125 "
Min. Plictisit1.250 "
În afara Dia.8.500 "
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13
Volum121.25750 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiÎn afara Dia.Filet Dia.Fire per inchVolumDimensiunea CDPreț
LOVEJOY 68514455770 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC226, Dimensiune alezaj 7/8 inch | CM7YZA 685144557700.875 "7 / 8 "RRC2265.160 "1/2 "-131/2 "-1348.20730 cu. în.5.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455771 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC276, Dimensiune alezaj 7/8 inch | CM7YZB 685144557710.875 "7 / 8 "RRC2766.18 "1/2 "-131/2 "-1361.75000 cu. în.6.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514452030 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC280, Dimensiune alezaj 1 1/4 inch | CM7YZC 685144520301.250 "1 1 / 4 "RRC2807.500 "1/2 "-131/2 "-1374.71750 cu. în.7.810 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455773 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC295, Dimensiune alezaj 1 1/2 inch | CM7YZE 685144557731.5 "1 1 / 2 "RRC2959.12 "1/2 "-131/2 "-13116.18750 cu. în.9.560 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455774 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC2955, Dimensiune alezaj 1 3/4 inch | CM7YZF 685144557741.750 "1 3 / 4 "RRC29559.12 "5/8 "-115/8 "-11116.18750 cu. în.9.560 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514455772 Butuc adaptor de cuplare, Dimensiune cuplaj RRC285, Dimensiune alezaj de 1 1/4 inch