Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514458575 Cuplaj cu fălci LC190, Dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Cuplaj fălci LC190, Dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm

În stoc
Articol: AJ2XGU Model: 68514458575
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
€236.72 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip LC
# de fălci3
Aproximativ. plictisit74.68mm
Dimensiunea canalului28mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLC190
Tip cuplajLC
Dimensiunea CBD127.25mm
Dimensiunea G25.4mm
Dimensiune SL22.35mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1200 RPM32.4hp
Putere nominală la 1800 RPM49hp
Putere nominală la 3600 RPM97.2 CP
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii8 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii8 3.3 mm x mm
Lățimea cheii8 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore49.28mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit54mm
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit19mm
Moment de inerție WR239.256 lbs.in.mp.
Cuplu nominal195.24 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.114.3mm
Lungime totală123.95mm
Putere nominală la 1,200 rpm32.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm49 CP
Putere nominală la 1000 rpm2.7 kW
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458560 Cuplaj cu fălci LC095, Dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmFier sinterizat21.92 Nm€39.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Cuplaj fălci LC190, Dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm
€236.72 /unitate