Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514458560 Cuplaj cu fălci LC095, Dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 Cuplaj fălci LC095, Dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm

În stoc
Articol: AJ2XDA Model: 68514458560
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
€39.55 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip LC
# de fălci3
Aproximativ. plictisit38.1mm
Dimensiunea canalului19mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLC095
Tip cuplajLC
Dimensiunea CBD64.52mm
Dimensiunea G12.7mm
Dimensiune SL11.18mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1200 RPM3.72hp
Putere nominală la 1800 RPM5.5hp
Putere nominală la 3600 RPM11.16 CP
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii6 2.8 mm x mm
Dimensiunea cheii6 2.8 mm x mm
Lățimea cheii6 2.8 mm x mm
Lungime prin Bore25.4mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit29mm
Max. Viteză9000 rpm
Min. Plictisit11mm
Moment de inerție WR20.89 lbs.in.mp.
Cuplu nominal21.92 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.53.59mm
Lungime totală63.5mm
Putere nominală la 1,200 rpm3.72 CP
Putere nominală la 1,800 rpm5.5 CP
Putere nominală la 1000 rpm0.31 kW
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458575 Cuplaj cu fălci LC190, Dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2XGU 68514458575LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmFier sinterizat195.24 Nm€236.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458560 Cuplaj fălci LC095, Dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm
€39.55 /unitate