Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514458624 Butuc de cuplare AL AL099 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului 14 mm, canal cheie 5 x 2.3 mm | AJ2XCN

LOVEJOY 68514458624 ​​Butuc de cuplare AL AL099 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 14 mm, canal cheie 5 x 2.3 mm

În stoc
Articol: AJ2XCN Model: 68514458624
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
€41.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului14mm
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL099
Tip cuplajAL
Dimensiunea G19.05mm
Dimensiune SL11.18mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.5hp
Putere nominală la 1200 RPM6hp
Putere nominală la 1800 RPM9.1hp
Putere nominală la 3600 RPM18 CP
Lungimea butucului45.21mm
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 2.3 mm x mm
Dimensiunea cheii5 2.3 mm x mm
Lățimea cheii5 2.3 mm x mm
Lungime prin Bore26.16mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit30mm
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit13mm
Moment de inerție (solid) WR20.644 lbs.in.mp.
Cuplu nominal35.93 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.52.32mm
Lungime totală71.37mm
Putere nominală la 1,200 rpm6 CP
Putere nominală la 1,800 rpm9.1 CP
Putere nominală la 100 rpm0.5 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514458627 Butuc de cuplare AL AL099 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAluminiu35.93 Nm7000 rpm€47.04
LOVEJOY 68514448347 Butuc de cuplare AL AL095 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 20 mm, canal de cheie 6 x 2.8 mm | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAluminiu21.92 Nm9000 rpm€33.47
LOVEJOY 68514449632 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL110, dimensiune alezaj 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAluminiu89.48 Nm5000 rpm€83.02
LOVEJOY 68514458266 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL100, dimensiunea alezajului 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminiu47.11 Nm7000 rpm€68.64
LOVEJOY 68514447393 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL100, dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminiu47.11 Nm7000 rpm€66.16
LOVEJOY 68514465698 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAluminiu4.88 Nm14000 rpm€13.35
LOVEJOY 68514464803 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL150, dimensiune alezaj 35 mm, canal cheie 10 x 3.3 mm | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAluminiu140.1 Nm5000 rpm€109.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458624 ​​Butuc de cuplare AL AL099 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 14 mm, canal cheie 5 x 2.3 mm
€41.83 /unitate