LOVEJOY 68514459063 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 1.770 Inch Hub Length | CF3JJK

LOVEJOY 68514459063 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L099, Dimensiune alezaj de 7/8 inch, Lungime butuc de 1.770 inch

Articol: CF3JJK Model: 68514459063
€41.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL099
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.71 "
Dimensiune SL0.44 "
Dimensiunea T5 / 16-18
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.5hp
Putere nominală la 1200 RPM6hp
Putere nominală la 1800 RPM9.1hp
Putere nominală la 3600 RPM18 CP
Lungimea butucului1.77 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.06 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.188 "
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit0.438 "
Cuplu nominal318 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.2.54 "
Lungime totală2.84 "
Putere nominală la 1,200 rpm6 CP
Putere nominală la 1,800 rpm9.1 CP
Putere nominală la 100 rpm0.5 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514410207 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 5/16 inchi, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514410208 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 3/8 inch, Lungime butuc 1.100 inch | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514410210 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L050, orificiu de 1/2 inch, OD 1.08 inch | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514410214 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj de 5/8 inch, Lungime butuc de 1.100 inch | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Fără cheie0.62 "1.08 "1.1 "Fier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514410420 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 1/2 inch, Lungime butuc 1.230 inch | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Fără cheie0.75 "1.36 "1.23 "Fier sinterizatL€16.93
LOVEJOY 68514410684 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 1/2 inch, Lungime butuc 1.32 inch | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Fără cheie0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€16.67
LOVEJOY 68514410769 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L090, Dimensiune alezaj 1/2 inch, Lungime butuc 1.32 inch | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Fără cheie0.82 "2.11 "1.32 "Fier sinterizatL€25.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514459063 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L099, Dimensiune alezaj de 7/8 inch, Lungime butuc de 1.770 inch
€41.54 /unitate