LOVEJOY 68514462012 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 0.625 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AM2DCR 62012 / CJ28/38 X 5/8 HUB

LOVEJOY 68514462012 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ28/38, dimensiunea alezajului de 0.625 inchi, cu canal de cheie, aluminiu

Element: AM2DCR Model: 68514462012Cruce Ref: 62012 / CJ28 / 38 X 5/8 HUB
€70.60 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.05 "
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiCJ28
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G0.79 "
Dimensiune HD1.89 "
Dimensiunea U1.1 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.1 "
Materialul butuculuiPulbere de metal
Stil HubA
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.38 "
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.06 "
Max. Plictisit1.1 "
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.01 "
Max. Viteză8500 rpm
Max. Cuplul1680 in-lbs.
Min. Plictisit0.47 "
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)840 in-lbs.
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2.56 "
Lungimea totală a cuplajului3.54 "
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.59 "
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)5 / 16-18
Diametrul exterior de păianjen2.56 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.59 "
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462030 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ 38/45, canal de cheie de 1-3/4 x 3/8 inch | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€95.98
LOVEJOY 68514462017 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 28/38, canal cheie de 1-1/8 x 1/4 inch | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€71.54
LOVEJOY 68514461984 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 14/16, 5/16 fără canal | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Fără cheieB1.18 "1.38 "-CJ€32.32
LOVEJOY 68514462016 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 1 inch, metal pulbere | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 0.750 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea CJ24, dimensiunea alezajului de 1 inch, cu canal de cheie, metal pulbere | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 1.375 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462012 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ28/38, dimensiunea alezajului de 0.625 inchi, cu canal de cheie, aluminiu
€70.60 /unitate