Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514461984 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 14/16, 5/16 fără canal | AJ2XPC

LOVEJOY 68514461984 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 14/16, 5/16 fără canal

În stoc
Articol: AJ2XPC Model: 68514461984
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
€32.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.03 "
Dimensiunea canalului5 / 16 "
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiCJ14
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G0.51 "
Dimensiune HD1.18 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.06 "
Materialul butuculuiPulbere de metal
Stil HubB
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.43 "
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.04 "
Max. Plictisit0.63 "
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.007 "
Max. Viteză1900 rpm
Max. Cuplul133 in-lbs.
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)66 in-lbs.
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.18 "
Lungimea totală a cuplajului1.38 "
Diametru filet.# 8-32
Filet pe inch# 8-32
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.2 "
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)8-32
Diametrul exterior de păianjen1.18 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.39 "
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462030 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ 38/45, canal de cheie de 1-3/4 x 3/8 inch | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€95.98
LOVEJOY 68514462017 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 28/38, canal cheie de 1-1/8 x 1/4 inch | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€71.54
LOVEJOY 68514462016 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 1 inch, metal pulbere | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 0.750 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea CJ24, dimensiunea alezajului de 1 inch, cu canal de cheie, metal pulbere | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 1.375 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ
LOVEJOY 68514462018 Butuc de cuplare a fălcilor, poliuretan, centru deschis, 1/4 x 1/8 inch | AL9VKT 62018 / CJ28/38 X 1 1/4 68514462018CJ281 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514461984 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 14/16, 5/16 fără canal
€32.32 /unitate