LOVEJOY 68514470006 Butuc tip inox SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal de cheie | AL4PMF 70006

LOVEJOY 68514470006 Butuc tip SS SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal

Articol: AL4PMF Model: 68514470006Crucea Ref: 70006
€120.06 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului1 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS075
Tip cuplajSS
Dimensiunea G0.5 "
Lungimea butucului1.32 "
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.82 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit0.875 "
Min. Plictisit0.25 "
În afara Dia.1.36 "
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 4-20
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Caracteristici:

  • Cuplajele Lovejoy SS075 au trei componente; două unități de butuci de cuplare SS075 și un păianjen din aceeași serie.
  • Butucul de tip Lovejoy 68514470006 SS este utilizat pentru transmisia puterii și pentru acomodarea nealinierii arborelui în cutii de viteze, pompe electrice, motoare, suflante și compresoare.
  • Transferă dezalinierea și șocul către partea centrală a cuplajului pentru minimizarea uzurii.
  • Acest butuc SS are găuri finisate pentru a asigura protecția împotriva ruginii și este capabil să funcționeze chiar și în cazul defectării elastomerului.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt pașii pentru a alege butucul de cuplare a fălcilor potrivite?

A.

  • Determinarea utilizării.
  • Alegerea materialului având în vedere mediul de aplicare prevăzut.
  • Selectarea cuplajului pe baza cuplului, vitezei și dimensiunii alezajului.
  • Tipurile de butuci de cuplare cu fălci se bazează pe utilizare și pe capacitatea lor de a gestiona gradul de mișcare sau rotație. De exemplu, butucii de cuplare a fălcilor curbate (Seria Lovejoy CJ) transferă un cuplu mare și pot suporta un anumit grad de rotație (juegoc) datorită designului lor curbat al fălcilor.

Î. Care este diferența dintre butucii de cuplare cu fălci fără cheie și canapea?

A. Butucii de cuplare a fălcilor au o fantă decupată, cunoscută sub numele de caneluri care se potrivesc în cheile arborelui. Aceste chei promovează un cuplu îmbunătățit și previne alunecarea, precum și reduc pierderile cauzate de vibrații și joc (gradul de mișcare liberă între două părți rotative, care se potrivesc). Cu toate acestea, unele aplicații nu necesită chei, deoarece butucii de cuplare a fălcilor fără cheie folosesc numai șuruburi de fixare pentru a transfera cuplul. Butucii fără cheie sunt ideali pentru situații care rămân neafectate chiar dacă arborii alunecă.

Î. Ce greșeli frecvente se fac la selectarea unui butuc de cuplare a falcilor?

A.

  • Eșecul verificării capacității maxime de alezaj: Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna dimensiunea arborelui echipamentului antrenat înainte de a alege cuplarea fălcilor.
  • Folosind peste tot cuplaje de aceeași dimensiune: poate părea o idee bună să preveniți timpul de nefuncționare. Dar un cuplaj supradimensionat sau subdimensionat poate cauza defecțiuni ale motorului.
  • Ignorând căldura și compatibilitatea chimică: Deoarece cuplările falcilor necesită cumpărarea atât a butucilor, cât și a păianjenilor, ar trebui să vă asigurați că ambele sunt compatibile între ele.
  • Trecerea cu vedere la restricțiile de spațiu: Asigurați-vă că cuplajele selectate se pot potrivi în spațiul prevăzut. Aplicațiile cu cuplu ridicat necesită de obicei fie un cuplaj cu diametru mare, fie un cuplaj cu configurații multiple și densitate mare de cuplu.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialTip cuplajLungimea butuculuiPreț
LOVEJOY 68514476406 Butuc de tip inox SS095, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AJ2XDL 68514476406SS0951 / 2 "Fără cheie1"2.11 "Oţel inoxidabilSS1.52 "€240.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514470006 Butuc tip SS SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal
€120.06 /unitate