Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476406 Butuc de tip inox SS095, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 Butuc tip SS SS095, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal

În stoc
Articol: AJ2XDL Model: 68514476406
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
€240.51 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS095
Tip cuplajSS
Dimensiunea G0.52 "
Lungimea butucului1.52 "
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit1"
Min. Plictisit0.25 "
În afara Dia.2.11 "
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialTip cuplajLungimea butuculuiPreț
LOVEJOY 68514470006 Butuc tip inox SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal de cheie | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Fără cheie0.82 "1.36 "Oţel inoxidabilSS1.32 "€99.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476406 Butuc tip SS SS095, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal
€240.51 /unitate