Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476205 Articulație universală, 1.5 inchi dia., 9.375 inchi lungime, 7920 in-lb cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YYK Model: 68514476205
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
€657.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.180 "
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
Lungime din centru în centru2.120 "
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3 / 16 "x 3 / 32"
Tip articulațieDD-Type
Calea cheiicu cheie
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Viteză1750 rpm
Gama normală de temperatură-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.500 "
Lungime totală9.375 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaDD10B
Cuplul de rupere statică7920 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum21.09375 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476205 Articulație universală, 1.5 inchi dia., 9.375 inchi lungime, 7920 in-lb cuplu de rupere
€657.95 /unitate