LOVEJOY 68514476566 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, alezaj de 0.6250 inchi, lungime de 3.75 inci, oțel | AN9BEP 76566 / D8B UJNT 1/2 x 5/8 KW & 2SS BE

LOVEJOY 68514476566 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, lungime de 3.75 inci, oțel

Element: AN9BEP Model: 68514476566Ref. transversală: 76566 / D8B UJNT 1/2 x 5/8 KW & 2SS BE
€453.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Adâncimea forajului1.06 "
Dimensiunea canalului1/2 "și 5/8"
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune1 / 2 "x 5 / 8"
Inchi cubici5.85938 cu. În
Tip articulațieD Tip
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Dimensiunea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Lățimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.88 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit1"
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Diametru filet.1/4 "-20
Filet pe inch1/4 "-20
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20
MărimeaD8B
Cuplul de rupere statică5220 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514444055 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 in-lbs.Oţel-€177.38
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "și 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 in-lbs.Oţel-€286.86
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 in-lbs.Oţel10-24€130.40
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Articulație universală, lungime 7 inchi, oțel | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 in-lbs.Oţel3 / 8-16€659.19
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476566 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, lungime de 3.75 inci, oțel
€453.65 /unitate