Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514477015 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inchi lbs, 2.598 inchi dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerţie

În stoc
Articol: CM7YTG Model: 68514477015
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
€650.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dezalinierea axială0.0160 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Dimensiunea canalului15mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM8
Dimensiunea cuplajuluiBWLC78
Tip cuplajCuplaj Burduf
Greutatea cuplajului (lb)600 g
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore19.50mm
Max. Plictisit35mm
Max. Temperatura de Operare212 de grade F
Max. Viteză8600 RPM
Min. Plictisit14mm
Moment de inerție1.7090 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal531 in-lbs.
În afara Dia.66mm
Lungime totală78mm
Nealinierea paralelă0.004 "
serieSeria BWLC
StilClemă
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune646050 inchi-lbs./rad
Volum20.72803 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăDimensiune HDLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514477007 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 32 mm OD, 41 mm lungime | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 grade0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514477018 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 45 mm OD, 63 mm lungime | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 grade0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€719.60
RFQ
LOVEJOY 68514477008 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inch lbs, 1.772 inch dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerție | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 grade0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 266 inch lbs, 2.205 inch dia., 0.5470 lbs inch sq. Inerție | CM7YTC 68514477010BWLC651 grade0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 266 inch lbs, 2.205 inch dia., 0.5470 lbs inch sq. Inerție | CM7YTD 68514477012BWLC651 grade0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477016 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inch lbs, 2.598 inch dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerție | CM7YTH 68514477016BWLC781 grade0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€646.26
LOVEJOY 68514477017 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 1328 inch lbs, 3.228 inch dia., 9.5610 lbs inch sq. Inerție | CM7YTJ 68514477017BWLC911 grade0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€870.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477015 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inchi lbs, 2.598 inchi dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerţie
€650.67 /unitate