LOVEJOY 68514477007 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 32 mm OD, 41 mm lungime | AN9BCJ 77007

LOVEJOY 68514477007 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 32 mm, lungime 41 mm

Articol: AN9BCJ Model: 68514477007Crucea Ref: 77007
€479.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Dezalinierea axială0.02 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Bore A20mm
Bore B20mm
Dimensiunea șurubului de prindereM5
Tip conexiune20 x 20
Dimensiunea cuplajuluiBWLC63
Dimensiune HD45mm
Materialul butuculuiAluminiu
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore12 mm
Max. Plictisit25 mm
Max. Temperatura de funcționare.212 grade F
Max. Viteză12700 RPM
Min. Plictisit10mm
Moment de inerție0.273 Lbs.Sq.In.
Cuplu nominal159 In.Lbs.
În afara Dia.45mm
Lungime totală63mm
Nealinierea paralelă0.008 "
StilClemă
Rigiditate la torsiune70800 in.lbs./rad
TipCuplaj Burduf

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăDimensiune HDLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514477018 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 45 mm OD, 63 mm lungime | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 grade0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€719.60
RFQ
LOVEJOY 68514477008 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inch lbs, 1.772 inch dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerție | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 grade0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 266 inch lbs, 2.205 inch dia., 0.5470 lbs inch sq. Inerție | CM7YTC 68514477010BWLC651 grade0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 266 inch lbs, 2.205 inch dia., 0.5470 lbs inch sq. Inerție | CM7YTD 68514477012BWLC651 grade0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477015 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inch lbs, 2.598 inch dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerție | CM7YTG 68514477015BWLC781 grade0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€650.67
LOVEJOY 68514477016 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inch lbs, 2.598 inch dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerție | CM7YTH 68514477016BWLC781 grade0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€646.26
LOVEJOY 68514477017 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 1328 inch lbs, 3.228 inch dia., 9.5610 lbs inch sq. Inerție | CM7YTJ 68514477017BWLC911 grade0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€870.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477007 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 32 mm, lungime 41 mm
€479.92 /unitate