LOVEJOY 69790413906 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 110 mm, oțel | AM3JTE

LOVEJOY 69790413906 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 110 mm, oțel

Articol: AM3JTE Model: 69790413906
€416.47 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (+-D Ka) pentru cuplaje cu DOUĂ pachete de discuri2.1 mm
Dimensiunea canalului32 mm
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD110 mm
Dimensiune HD65 mm
Dimensiunea PW8.41 mm
Dimensiuni72 mm
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)89 mm
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore50.04 mm
Max. Nealiniere unghiulară (per pachet de discuri unic)1.5 grade
Max. Plictisit46 mm
Max. Viteză (echilibrat)18000 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)7200 rpm
Max. Cuplul1150 Nm
Cuplu nominal575 Nm
Lungime totală189 mm
Putere nominală la 100 rpm8 CP
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
Mărimea110-6
StilPlictisit
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiSetați dimensiunea șurubuluiLungime prin BoreCuplu nominalDimensiunea FDPreț
LOVEJOY 69790414261 Butuc de cuplare disc, alezaj 19 mm, diametru exterior 90 mm, oțel | AM3JTG 6979041426119 mm6 2.8 mm x mmFără șurub39.88 mm240 Nm90 mm€311.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790413906 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 110 mm, oțel
€416.47 /unitate