LOVEJOY 69790414395 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX228-6, OD flanșă de 8.98 inchi, oțel | AN9BGT

LOVEJOY 69790414395 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX228-6, OD flanșă de 8.98 inchi, oțel

Element: AN9BGT Model: 69790414395
€1,244.38 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (+-D Ka) pentru cuplaje cu DOUĂ pachete de discuri0.165 "
Dimensiunea canalului2-3/8 "
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD8.98 "
Dimensiune HD5.51 "
Dimensiunea PW0.689 "
Dimensiuni5.5 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)6.88 "
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Dimensiunea cheii5 / 8 "x 5 / 16"
Lungime prin Bore3.94 "
Max. Nealiniere unghiulară (per pachet de discuri unic)1 grade
Max. Plictisit3.94 "
Max. Viteză (echilibrat)8500 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)3400 rpm
Max. Cuplul123900 In.Lbs.
Cuplu nominal62000 In.Lbs.
Lungime totală14.76 "
Putere nominală la 100 rpm98.3 CP
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
Mărimea228-6
StilPlictisit
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiSetați dimensiunea șurubuluiLungime prin BoreCuplu nominalDimensiunea FDPreț
LOVEJOY 69790413308 Butuc de cuplare disc, alezaj 4.37 inchi, diametru exterior 10.95 inchi, oțel | AM3JTF 697904133084-3/8 "1 "x 1/2"Fără șurub4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
RFQ
LOVEJOY 69790497650 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX278-6, OD flanșă de 10.95 inchi, oțel | AN9DAV 697904976504-1/2 "1 "x 1/2"Fără șurub4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790414395 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX228-6, OD flanșă de 8.98 inchi, oțel
€1,244.38 /unitate