LOVEJOY 69790497650 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX278-6, OD flanșă de 10.95 inchi, oțel | AN9DAV

LOVEJOY 69790497650 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX278-6, OD flanșă de 10.95 inchi, oțel

Element: AN9DAV Model: 69790497650
€2,022.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (+-D Ka) pentru cuplaje cu DOUĂ pachete de discuri0.205 "
Dimensiunea canalului4-1/2 "
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD10.95 "
Dimensiune HD6.85 "
Dimensiunea PW0.835 "
Dimensiuni6.96 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)8.63 "
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Dimensiunea cheii1 "x 1/2"
Lungime prin Bore4.92 "
Max. Nealiniere unghiulară (per pachet de discuri unic)1 grade
Max. Plictisit4.88 "
Max. Viteză (echilibrat)7000 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)2800 rpm
Max. Cuplul251400 In.Lbs.
Cuplu nominal125700 In.Lbs.
Lungime totală18.47 "
Putere nominală la 100 rpm199.5 CP
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
Mărimea278-6
StilPlictisit
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiSetați dimensiunea șurubuluiLungime prin BoreCuplu nominalDimensiunea FDPreț
LOVEJOY 69790413308 Butuc de cuplare disc, alezaj 4.37 inchi, diametru exterior 10.95 inchi, oțel | AM3JTF 697904133084-3/8 "1 "x 1/2"Fără șurub4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
RFQ
LOVEJOY 69790414395 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX228-6, OD flanșă de 8.98 inchi, oțel | AN9BGT 697904143952-3/8 "5 / 8 "x 5 / 16"Fără șurub3.94 "62000 In.Lbs.8.98 "€1,028.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790497650 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX278-6, OD flanșă de 10.95 inchi, oțel
€2,022.10 /unitate