LOVEJOY 69790499531 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 90-6, orificiu de 1.2 inchi, OD flanșă de 3.54 inci, oțel | AN9BGL

LOVEJOY 69790499531 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 90-6, orificiu de 1.2 inchi, OD flanșă de 3.54 inci, oțel

Articol: AN9BGL Model: 69790499531
€1,118.94 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dimensiunea canalului1.251 și 1.251"
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD3.54 "
Dimensiune HD2.28 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)0.295 "
Stil HubStandard
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.57 "
MaterialOţel
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Plictisit1.5 "
Max. Viteză (echilibrat)22700 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)9100 rpm
Max. Cuplul4200 In.Lbs.
Cuplu nominal2100 In.Lbs.
Lungime totală3.44 "
Putere nominală la 100 rpm3.5 CP
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)1/4-20 Ambele capete
Mărimea90-6
StilPlictisit
TipCuplaj disc

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790499531 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 90-6, orificiu de 1.2 inchi, OD flanșă de 3.54 inci, oțel
€1,118.94 /unitate