Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 grindă dublă de cuplare, 1/4 x 1/4 in alezaj | AA9FUZ 1CYD1 / 76835

LOVEJOY ADB3.5 1 / 4x1 / 4 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/4 x 1/4 in alezaj

În stoc
Element: AA9FUZ Model: ADB3.5 1/4x1/4Crucea Ref: 1CYD1 / 76835
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
€100.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB3.5
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Hub Dia.0.626 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore6.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit8mm
Max. Plictisit8.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit5mm
Cuplu nominal6.2 in-lbs.
În afara Dia.0.626 "
Lungime totală25.4mm
Nealinierea paralelă0.008 "
Dimensiunea șurubuluiM2.5
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaADB3.5
StilClemă cu fascicul dublu
Sistem de măsurareimperial
Cuplul6.2 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483908040
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 1 / 4x1 / 4 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/4 x 1/4 in alezaj
€100.27 /unitate