Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 grindă dublă de cuplare, alezaj 3/8 x 3/8 in | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 Cuplaj cu fascicul dublu, 3/8 x 3/8 in alezaj

În stoc
Element: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8Crucea Ref: 1CYD5 / 76842

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€73.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB5
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Hub Dia.1"
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore11mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit12.70mm
Max. Plictisit12.70 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit7.50mm
Cuplu nominal20 in-lbs.
În afara Dia.1"
Lungime totală38.1mm
Nealinierea paralelă0.015 "
Dimensiunea șurubuluiM3
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaADB5
StilClemă cu fascicul dublu
Sistem de măsurareimperial
Cuplul20 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8483608000
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 Cuplaj cu fascicul dublu, 3/8 x 3/8 in alezaj
€73.64 /unitate