Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj central LOVEJOY MOL25, inserție în stil Oldham, diametru exterior 0.984 in | AA9FYP 1CYP4 / 58099

LOVEJOY Cuplaj central MOL25, inserție stil Oldham, diametru exterior 0.984 in

În stoc
Articol: AA9FYP Model: MOL25 CenterCrucea Ref: 1CYP4 / 58099
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
€26.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.0.472 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiMOL25
Tip cuplajStilul Oldham
Material discInsert Polyacetel
Tipul disculuiInsert Polyacetel
finalizareaPoliacetel
Hub Dia.0.984 "
Materialul butuculuiPoliacetel
Calea cheiiFără calea cheii
MaterialPoliacetel
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.08
RPM max6100
Max. Viteză6100 rpm
Max. Temp. Gama (F)176
Cuplu nominal17.7 in-lbs.
În afara Dia.0.984 "
Nealinierea paralelă0.08 "
MărimeaMOL25
StilInserție stil clemă Oldham
Sistem de măsurareimperial
Cuplul17.7 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483908040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Tip alezajDimensiunea cuplajuluiNealinierea paralelăTip cuplajMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxMax. VitezăPreț
Cuplaj central LOVEJOY MOL20, inserție în stil Oldham, diametru exterior 0.787 in | AA9FYN 1CYP3 / 58087 Centrul MOL200.787 "NeplictisitMOL200.06 "Stil șurub de fixare Oldham0.0676007600 rpm€22.23
Cuplaj central LOVEJOY MOL32, inserție în stil Oldham, diametru exterior 1.260 in | AA9FYQ 1CYP5 / 58110 Centrul MOL321.26 "NeplictisitMOL320.1 "Stil șurub de fixare Oldham0.148004800 rpm€30.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY Cuplaj central MOL25, inserție stil Oldham, diametru exterior 0.984 in
€26.47 /unitate