Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj central LOVEJOY MOL32, inserție în stil Oldham, diametru exterior 1.260 in | AA9FYQ 1CYP5 / 58110

LOVEJOY Cuplaj central MOL32, inserție stil Oldham, diametru exterior 1.260 in

În stoc
Element: AA9FYQ Model: MOL32 CenterCrucea Ref: 1CYP5 / 58110
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
€30.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.0.551 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajNeplictisit
Dimensiunea cuplajuluiMOL32
Tip cuplajStil șurub de fixare Oldham
Material discInsert Polyacetel
Tipul disculuiInsert Polyacetel
finalizareaPoliacetel
Hub Dia.1.26 "
Materialul butuculuiPoliacetel
Calea cheiiFără calea cheii
MaterialPoliacetel
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.1
RPM max4800
Max. Viteză4800 rpm
Max. Temp. Gama (F)176
Cuplu nominal39.8 in-lbs.
În afara Dia.1.26 "
Nealinierea paralelă0.1 "
MărimeaMOL32
StilInserție stil clemă Oldham
Sistem de măsurareimperial
Cuplul39.8 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483908040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Tip alezajDimensiunea cuplajuluiNealinierea paralelăTip cuplajMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxMax. VitezăPreț
Cuplaj central LOVEJOY MOL20, inserție în stil Oldham, diametru exterior 0.787 in | AA9FYN 1CYP3 / 58087 Centrul MOL200.787 "NeplictisitMOL200.06 "Stil șurub de fixare Oldham0.0676007600 rpm€22.23
Cuplaj central LOVEJOY MOL25, inserție în stil Oldham, diametru exterior 0.984 in | AA9FYP 1CYP4 / 58099 Centrul MOL250.984 "PlictisitMOL250.08 "Stilul Oldham0.0861006100 rpm€26.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY Cuplaj central MOL32, inserție stil Oldham, diametru exterior 1.260 in
€30.84 /unitate