Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE 201468 Unsoare cupa 3 1/2 Oz | AB3LHY 1U885

LUBE 201468 Unsoare cupa 3 1/2 Oz

În stoc
Element: AB3LHY Model: 201468Crucea Ref: 1U885

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€379.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCeaşcă
Capacitate3-1 / 2 oz.
CuloriRoșu
Dia general.2-1/2 "
Coadă3 / 8-18
TipLubrifiant cu grăsime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime umplută (în) (6-7 / 32)
    • Aplicator de grăsime (punct unic, încărcat cu arc)
    • Viteza supapei (100-250)
    • Caracteristici: Alimentare lentă pentru temperaturi ambientale ridicate, rulmenți strânși sau strânși și operațiuni intermitente.

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
LUBE 201469 Unsoare cupa 3 1/2 Oz | AB3LHZ 1U889 201469Verde€406.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE 201468 Unsoare cupa 3 1/2 Oz
€379.94 /unitate