Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F152 Flow Sight | AB3LJA 1U892

LUBE F152 Vizor de flux

În stoc
Element: AB3LJA Model: F152Crucea Ref: 1U892
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
€92.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere a fluxului
Max. Temperatura de funcționare.180 F
Max. Presiune de lucru435 PSI
NPT1 / 4-18
Lungime totală3-9 / 16
Lungimea vederii1-1 / 16 In.
TipFereastra dublă în linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Apartamente (in.) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț
LUBE F154 Flow Sight | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€174.11
LUBE F155 Flow Sight | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.25€223.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F152 Vizor de flux
€92.35 /unitate