Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F155 Flow Sight | AB3LJC 1U895

LUBE F155 Vizor de flux

În stoc
Articol: AB3LJC Model: F155Crucea Ref: 1U895
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
€223.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere a fluxului
Max. Temperatura de funcționare.180 F
Max. Presiune de lucru345 PSI
NPT3 / 4-14
Lungime totală5.25
Lungimea vederii1-3 / 8 In.
TipFereastra dublă în linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Flats (In.) (1-3 / 8)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț
LUBE F152 Flow Sight | AB3LJA 1U892 F152435 PSI1 / 4-183-9 / 16€92.35
LUBE F154 Flow Sight | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€174.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F155 Vizor de flux
€223.11 /unitate