Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F152-01 Vizor de curgere | AB3LJD 1U897

LUBE F152-01 Vizor de curgere

În stoc
Element: AB3LJD Model: F152-01Crucea Ref: 1U897
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
€111.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlow Sight cu bilă de nailon
Max. Temperatura de funcționare.180 F
Max. Presiune de lucru435 PSI
NPT1 / 4-18
Lungime totală3-9 / 16
Lungimea vederii1-1 / 16 In.
TipFereastra dublă în linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Apartamente (in.) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț
LUBE F154-01 Vizor de curgere | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€183.05
LUBE F155-01 Vizor de curgere | AB3LJF 1U900 F155-01345 PSI3 / 4-145.25€246.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F152-01 Vizor de curgere
€111.15 /unitate