Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F154-01 Vizor de curgere | AB3LJE 1U899

LUBE F154-01 Vizor de curgere

În stoc
Element: AB3LJE Model: F154-01Crucea Ref: 1U899
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
€194.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlow Sight cu bilă de nailon
Max. Temperatura de funcționare.180 F
Max. Presiune de lucru380 PSI
NPT1 / 2-14
Lungime totală4.625
Lungimea vederii1-5 / 16 In.
TipFereastra dublă în linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Flats (In.) (1-1 / 4)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț
LUBE F152-01 Vizor de curgere | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9 / 16€111.97
LUBE F155-01 Vizor de curgere | AB3LJF 1U900 F155-01345 PSI3 / 4-145.25€262.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F154-01 Vizor de curgere
€194.19 /unitate