Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F155-01 Vizor de curgere | AB3LJF 1U900

LUBE F155-01 Vizor de curgere

În stoc
Articol: AB3LJF Model: F155-01Crucea Ref: 1U900
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
€262.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlow Sight cu bilă de nailon
Max. Temperatura de funcționare.180 F
Max. Presiune de lucru345 PSI
NPT3 / 4-14
Lungime totală5.25
Lungimea vederii1-3 / 8 In.
TipFereastra dublă în linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Flats (In.) (1-3 / 8)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț
LUBE F152-01 Vizor de curgere | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9 / 16€111.97
LUBE F154-01 Vizor de curgere | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€194.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F155-01 Vizor de curgere
€262.64 /unitate