Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE G613-05-A-1 Indicator de nivel al lichidului cu circuit închis | AB3LKJ 1U940

LUBE G613-05-A-1 Indicator de nivel al lichidului în circuit închis

În stoc
Articol: AB3LKJ Model: G613-05-A-1Crucea Ref: 1U940
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
€68.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel al lichidului cu circuit închis
ConstrucţieAluminiu
Max. Operarea PSI125
Max. Temperatura de funcționare.225 F
MontareFață
Fir de montare1 / 2-20 UNF
TipRigid din plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centre de montare (in) (5)
    • Sticlă vizuală (nailon)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE G613-05-A-1 Indicator de nivel al lichidului în circuit închis
€68.76 /unitate