Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panou filtru de aer LUBERFINER LAF6030 1-9/16 inch înălțime | AH6MCH 36DG71

LUBERFINER LAF6030 Panou filtru de aer 1-9/16 inci înălțime

În stoc
Articol: AH6MCH Model: LAF6030Crucea Ref: 36DG71
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
€8.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Înălţime1 9 / 16 "
Lungime16.38 "
Lăţime8 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)23.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: filtru de aer de cabină

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
LUBERFINER AF2341 Panou filtru de aer 7-1/2 inch înălțime | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13/16 "-€3.91
Panou filtru de aer LUBERFINER AF3099 7-5/16 inci înălțime | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-€10.47
LUBERFINER AF3938 Panou filtru de aer 1-1/2 inch înălțime | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "€6.21
Panou filtru de aer LUBERFINER AF4045 înălțime 1-5/8 inch | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "€3.51
LUBERFINER AF5184 Panou filtru de aer 1-9/16 inch Înălțime | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "€6.49
LUBERFINER AF5186 Panou filtru de aer 2-3/16 inci înălțime | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "€3.06
LUBERFINER AF5189 Panou filtru de aer 1-1/2 inch înălțime | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "€3.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBERFINER LAF6030 Panou filtru de aer 1-9/16 inci înălțime
€8.99 /unitate