Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U508 48c2 T2 48v | AB6JUQ

LUMAPRO 21U508 Lampa miniaturala 48c2 T2 48v

În stoc
Element: AB6JUQ Model: 21U508
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
€4.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 2
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.69 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăTelefon
Număr comercial48C2
Voltaj48
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U509 48psb T2 48v | AB6JUR 21U50910,000 ore10,000 oreTel. Diapozitivul nr. 51.11 "48 PSB2.41€4.56
Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKU5 48psb 2.4w T2 48v - Pachet De 10 | AB9PQG 2EKU510,000 ore10,000 oreTel. Diapozitivul nr. 51.11 "48 PSB2.410€36.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U508 Lampa miniaturala 48c2 T2 48v
€4.43 /unitate