Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKU5 48psb 2.4w T2 48v - Pachet De 10 | AB9PQG

LUMAPRO 2EKU5 Lampă miniaturală 48psb 2.4w T2 48v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9PQG Model: 2EKU5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€36.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Viața medie10,000 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 5
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras50mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.11 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăTelefon
Număr comercial48 PSB
Voltaj48
Watts2.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U508 48c2 T2 48v | AB6JUQ 21U50854 "5000 oreTel. Diapozitivul nr. 21.69 "48C22€4.43
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U509 48psb T2 48v | AB6JUR 21U50910,000 ore10,000 oreTel. Diapozitivul nr. 51.11 "48 PSB2.4€4.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKU5 Lampă miniaturală 48psb 2.4w T2 48v - Pachet de 10
€36.14 /ambalaj