Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U626 1816 T3 1/4 13v | AB6JZK

LUMAPRO 21U626 Lampa miniaturala 1816 T3 1/4 13v

În stoc
Articol: AB6JZK Model: 21U626
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
€2.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial1816
Voltaj13
Watts4.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW9 558 4w T3 1/4 13v - Pachet De 10 | AB9VKJ 2FLW9500 oreT1 3/41.06 "Indicator558410€10.62
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMF6 1816 4w T3 1/4 13v - Pachet De 10 | AB9VNL 2FMF61000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1.19 "Scop general1816410€8.86
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT2 192 4.3w T3 1/4 13v - Pachet De 10 | AB9VRT 2FMT21000 orePană1.06 "Scop general1924.310€9.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U626 Lampa miniaturala 1816 T3 1/4 13v
€2.60 /unitate