Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT2 192 4.3w T3 1/4 13v - Pachet De 10 | AB9VRT

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMT2 192 4.3w T3 1/4 13v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VRT Model: 2FMT2
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
€9.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană
Curent tras330mA
Lumeni inițiali38
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.06 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial192
Voltaj13
Watts4.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U626 1816 T3 1/4 13v | AB6JZK 21U6261000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1.19 "Avioane18164.31€2.60
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW9 558 4w T3 1/4 13v - Pachet De 10 | AB9VKJ 2FLW9500 oreT1 3/41.06 "Indicator558410€10.62
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMF6 1816 4w T3 1/4 13v - Pachet De 10 | AB9VNL 2FMF61000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1.19 "Scop general1816410€8.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMT2 192 4.3w T3 1/4 13v - Pachet de 10
€9.41 /ambalaj