LUMAPRO 22M975 Priză bobina cablu 100ft So12/3 | AB6VRH

LUMAPRO 22M975 Ieșire bobină cablu 100ft So12/3

În stoc
Element: AB6VRH Model: 22M975

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€988.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu100
Adâncime10.5 "
Ecartament / Conductor12/3
CalitateComercial / industrial
Înălţime17.5 "
SusțineInclude cablu SO 100/12 de 3 ft
Max. Amperi13
Denumirea cablului NECSO
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(4) 5-20R
Număr de puncte de desfacere4
Culoare tamburGalben
Material pentru tamburOţel
Temp. Gamă-30 grade până la 140 grade F
Voltaj125
Watts1875
Lăţime13.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.337
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cablu inclus (Da)

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMALungime cabluAdâncimeConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTemp. GamăWattsLăţimePreț
LUMAPRO 11A562 Tambur pentru cablu | AA2TQV 11A562Nici unulNu este inclus10.5 "Nici unul--30 grade până la 140 grade F-13.38 "€400.63
Bobina de cablu LUMAPRO 1TGL4 2 prize Gfci Lungime 20 picioare | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 de grade până la 140 de grade18008.25 "€62.16
Tambur LUMAPRO 2YKR4 manual 14/3 40ft galben | AC4CFV 2YKR45-15P40ft8"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F16259"€157.93
Bobina de cablu LUMAPRO 2YKR5 Manual 14/3 80ft Galben | AC4CFW 2YKR55-15P80ft8"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F12507.75 "€238.60
Tambur LUMAPRO 2YKR7 manual 14/3 80ft Galben | AC4CFY 2YKR75-15P80ft9"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F12507.75 "€293.33
LUMAPRO 3A535 Reel Cord Sjt Cord | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 de grade până la 140 de grade12508.25 "€106.01
Cablu bobina LUMAPRO 4XP67 13 A 14 AWg | AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 de grade până la 140 de grade16259.5 "€160.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 22M975 Ieșire bobină cablu 100ft So12/3
€988.07 /unitate