Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bobina de cablu LUMAPRO 1TGL4 2 prize Gfci Lungime 20 picioare | AB3HLV

LUMAPRO 1TGL4 Bobina cablu 2 prize Gfci Lungime 20 picioare

În stoc
Articol: AB3HLV Model: 1TGL4
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
€31.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu20
Adâncime2.75 "
Ecartament / Conductor14/3
CalitateComercial / industrial
Înălţime9.75 "
Max. Amperi15
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(4) 5-15R
Număr de puncte de desfacere4
Culoare tamburGalben
Material pentru tamburABS
Temp. Gamă-30 de grade până la 140 de grade
Voltaj125
Watts1800
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.791
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cablu inclus (Da)

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMALungime cabluAdâncimeConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTemp. GamăWattsLăţimePreț
LUMAPRO 11A562 Tambur pentru cablu | AA2TQV 11A562Nici unulNu este inclus10.5 "Nici unul--30 grade până la 140 grade F-13.38 "€415.49
LUMAPRO 22M975 Priză bobina cablu 100ft So12/3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 grade până la 140 grade F187513.38 "€1,027.74
Tambur LUMAPRO 2YKR4 manual 14/3 40ft galben | AC4CFV 2YKR45-15P40ft8"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F16259"€167.50
Bobina de cablu LUMAPRO 2YKR5 Manual 14/3 80ft Galben | AC4CFW 2YKR55-15P80ft8"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F12507.75 "€260.10
Tambur LUMAPRO 2YKR7 manual 14/3 80ft Galben | AC4CFY 2YKR75-15P80ft9"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F12507.75 "€311.93
LUMAPRO 3A535 Reel Cord Sjt Cord | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 de grade până la 140 de grade12508.25 "€106.01
Cablu bobina LUMAPRO 4XP67 13 A 14 AWg | AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 de grade până la 140 de grade16259.5 "€176.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 1TGL4 Bobina cablu 2 prize Gfci Lungime 20 picioare
€31.08 /unitate