LUMAPRO 11A562 Tambur pentru cablu | AA2TQV

LUMAPRO 11A562 Tambur de cordon de vânt manual

În stoc
Element: AA2TQV Model: 11A562

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€400.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Lungime cabluNu este inclus
Adâncime10.5 "
CalitateComercial / industrial
Înălţime17.5 "
SusținePână la 200 ft. SO 16/3, 125 ft. SO 14/3 sau 100 ft. SO 12/3
Configurare plug NEMANici unul
Configurația recipientului NEMANici unul
Număr de puncte de desfacere0
Culoare tamburGalben
Material pentru tamburOţel
Temp. Gamă-30 grade până la 140 grade F
Lăţime13.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cablu inclus (nu)

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMALungime cabluAdâncimeConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTemp. GamăWattsLăţimePreț
Bobina de cablu LUMAPRO 1TGL4 2 prize Gfci Lungime 20 picioare | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 de grade până la 140 de grade18008.25 "€62.16
LUMAPRO 22M975 Priză bobina cablu 100ft So12/3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 grade până la 140 grade F187513.38 "€988.07
Tambur LUMAPRO 2YKR4 manual 14/3 40ft galben | AC4CFV 2YKR45-15P40ft8"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F16259"€157.93
Bobina de cablu LUMAPRO 2YKR5 Manual 14/3 80ft Galben | AC4CFW 2YKR55-15P80ft8"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F12507.75 "€238.60
Tambur LUMAPRO 2YKR7 manual 14/3 80ft Galben | AC4CFY 2YKR75-15P80ft9"(4) 5-15R4-10 grade până la 140 grade F12507.75 "€293.33
LUMAPRO 3A535 Reel Cord Sjt Cord | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 de grade până la 140 de grade12508.25 "€106.01
Cablu bobina LUMAPRO 4XP67 13 A 14 AWg | AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 de grade până la 140 de grade16259.5 "€160.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 11A562 Tambur de cordon de vânt manual
€400.63 /unitate