LUMAPRO 23Y142 Pachet perete Hps 120v 150w | AB7QBA

LUMAPRO 23Y142 Pachet perete Hps 120v 150w

În stoc
Element: AB7QBA Model: 23Y142

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete
Temperatura ambientală. Gamă-22 grade până la 122 grade F
Înălţime11 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă150
Lungime14.25 "
Tip obiectivSticlă
MontareDirect la perete sau cutie de joncțiune
Material reflectorizantAluminiu
Tip de socluMediu
Voltaj120
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1975
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă (Lampa inclusă)

Variante de produs

ProdusModelTip de socluTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeArticol recomandat pentru lampăVoltajLăţimeFinisajul locuințelorTip lămpiPreț
LUMAPRO 23Y141 Pachet perete Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Mediu-22 grade până la 122 grade F11.875 "-1208.625 "BronzSodiu de înaltă presiune€212.67
LUMAPRO 23Y144 Pachet de perete cu halogenuri metalice 120v 100w | AB7QBC 23Y144Mediu-22 grade până la 122 grade F11.875 "-1208.625 "BronzHalogenură metalică€243.05
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Mediu-22 grade până la 122 grade F11 "1E690120 / 2779"BronzHalogenură metalică€315.18
LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Mediu-22 grade până la 104 grade F9.25 "-120 / 27711.5 "Strat arhitectural de pulbere de bronzHalogenură metalică€314.61
Pachet de perete LUMAPRO 4GWG9 Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Mediu-22 grade până la 95 grade F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Strat arhitectural de pulbere de bronzHalogenură metalică€320.72
LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W | AD7WTK 4GWH2mongol-22 grade până la 86 grade F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Strat arhitectural de pulbere de bronzHalogenură metalică€566.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 23Y142 Pachet perete Hps 120v 150w
€237.92 /unitate