LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W | AD7WTF

LUMAPRO Pachet de perete 4GWG7 cu întrerupere completă 100 W

În stoc
Articol: AD7WTF Model: 4GWG7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€314.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete
Temperatura ambientală. Gamă-22 grade până la 104 grade F
Înălţime9.25 "
Finisajul locuințelorStrat arhitectural de pulbere de bronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă100
Lungime14.25 "
Distribuția luminiiTipul IV cu Cutoff complet
MontareȘablon turnat pentru montare direct peste o cutie de ieșire încasabilă de 4" sau folosiți conducte de suprafață de 1/2"
Material reflectorizantAluminiu
Tip de socluMediu
Voltaj120 / 277
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.938
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă (Lampa inclusă)

Variante de produs

ProdusModelTip de socluTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeArticol recomandat pentru lampăVoltajLăţimeFinisajul locuințelorTip lămpiPreț
LUMAPRO 23Y141 Pachet perete Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Mediu-22 grade până la 122 grade F11.875 "-1208.625 "BronzSodiu de înaltă presiune€212.67
LUMAPRO 23Y142 Pachet perete Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Mediu-22 grade până la 122 grade F11 "-1209"BronzSodiu de înaltă presiune€237.92
LUMAPRO 23Y144 Pachet de perete cu halogenuri metalice 120v 100w | AB7QBC 23Y144Mediu-22 grade până la 122 grade F11.875 "-1208.625 "BronzHalogenură metalică€243.05
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Mediu-22 grade până la 122 grade F11 "1E690120 / 2779"BronzHalogenură metalică€315.18
Pachet de perete LUMAPRO 4GWG9 Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Mediu-22 grade până la 95 grade F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Strat arhitectural de pulbere de bronzHalogenură metalică€320.72
LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W | AD7WTK 4GWH2mongol-22 grade până la 86 grade F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Strat arhitectural de pulbere de bronzHalogenură metalică€566.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Pachet de perete 4GWG7 cu întrerupere completă 100 W
€314.61 /unitate