Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 26CU02 Lampă LED în miniatură T3 1/4 160 B9S Alb | AH2EJR

LUMAPRO 26CU02 Lampă LED în miniatură T3 1/4 160 B9S Alb

În stoc
Articol: AH2EJR Model: 26CU02
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
€30.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă LED în miniatură
amperi0.72mA
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.13 / 32 "
Lumina de culoareAlb
Lumeni1
Max. Lungime totală1 3 / 64 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialL10160MB-W
TipMiniatură
Voltaj160
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: T3-1 / 4

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoareamperiViața medieIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A786 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pachet De 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 ore--1.06 "Indicator194LL-10PK10€18.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U488 168ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTV 21U488--3000 ore--1.06 "Automotive168LL2€6.26
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U489 194ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTW 21U489--5000 ore--1.06 "instrument194LL2€6.49
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U533 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 ore--1.06 "Automotive1581€1.94
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U534 161 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVT 21U534--4000 ore--1.06 "Automotive1612€3.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U535 168 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVU 21U535--1500 ore--1.06 "Automotive1682€3.05
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U536 Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 ore--1.11 "AutomotivePC1681€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 26CU02 Lampă LED în miniatură T3 1/4 160 B9S Alb
€30.48 /unitate